Naeluti DSN 5090 22°
NAELAPÜSTOL 22º
Toote nr 07035420
EAN 4045727695326
Kaitseb õrnu tööpindu
tänu tööriistadeta sügavuse seadistamisele
Erinevad kasutuskohad
Kahefunktsiooniline lüliti ühelt kontaktkäivitusele üleminekuks ning reguleeritav laadimismagasin erinevate naeltesuuruste jaoks.
Pikk kasutusiga
tänu tühja salve tuvastuse ja käepidemesse ehitatud õhufiltriga.
Turvaline töö spetsiaalselt kujundatud päästikute abil
Seade kinnitub materjalile, vähendades libisemise riski.
Lihtne kasutada
Kerge magneesiumkorpus reguleeritava rõhu ja riputuskonksuga.
Andmelehed(X)
Kasutusalad: eelfabrikaatmajade ehitus, siseviimistlus, puutöö, aluspalgid, aluskonstruktsioonid ja põrandad.
Sobiv min/max naela pikkuse jaoks | 50-90 mm |
Sobiv min/max naela läbimõõdule | 2,9 - 3,3 mm |
Min./max. magasini mahutavus | 60-70 Stck(pcs) |
Õhutarbimine löögi kohta | 3,69 l |
Masina kaal | 3,81 kg |
Suruõhuliide | R 1/4 tolli |
Min/max töörõhk | 4,8-8,3 bar |
Pikkus | 527 mm |
Laius | 114 mm |
Kõrgus | 356 mm |
Min vooliku siseläbimõõt | 9 mm |
TLBG-(F.DSN22/34/DCN4590/KOMBI)