Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Splint ISO 1234 A2 roostevabast teras

ISO1234 SPLINT 1,6X10 HARALINE A2

Toote nr 511721610

EAN 4046777540611

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Splint ISO 1234 A2 roostevabast teras

Toote nr 511721610

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kasutatakse telgedel ja võllidel kinnitamiseks, et vältida lahtikeerdumist

Märkus

Asendab DIN 94

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d1)

1,6 mm

Pikkus (l1)

10 mm

Rõnga pikisuunaline välisläbimõõt (b)

3,2 mm

Rõnga välisläbimõõt, põiki (c)

2,8 mm

Pikkus splindi kahe tihvti vahel (a)

2,5 mm

Standardid

ISO 1234

Materjal

A2

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave