Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Spiraalpuur HSS DIN 345 tüüp RN

DIN345N KOONUSPUUR HSS 26.5MM

Toote nr 0625302650

EAN 4052712048777

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Spiraalpuur HSS DIN 345 tüüp RN

Toote nr 0625302650

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Taskukohane terasest Morse’i koonuspuur üldiseks ja mitmekülgseks kasutamiseks terases kuni 1000 N/mm² ning valumalmis, sobib kasutamiseks puurpinkides.

Täpne puurimine ilma tsentreerimata isegi kumeratel pindadel


Optimeeritud puuriteravik



Jahutavate määrdeainet suurepärased nakkuvusomadused ja väiksem jääkide ladestumise võimalus


Aurutatud pind



Toote pakend on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) ja on 100% taastöödeldav

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobib masinatüübile

Pedaaliga puurmasin

Töödeldav materjal

Teras, Malm

Kvaliteet

Würth-Standard

Standard / puurimissügavus

DIN 345 / 5xD

Läbimõõt (Ø)

26,5 mm

Sobiv morsekoonusega tööriistadele

MK 3

Pikkus (l1)

286 mm

Rihvilaastu pikkus (l2)

165 mm

Keermeta osa kuju

Morsekoonus

Pind

Aurustunud

Lõikematerjal

HSS

Otsa nurk

118 Degree

Kasutusiga (punktide süsteem)

3 punkti neljast

Puurimiskiirus (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Puuritud ava kvaliteet (punktisüsteem) ( )

3 punkti neljast

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Puurimiskäitumine (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Sobib puurpingile (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Sobib frees-puurmasinale (punktisüsteem)

1 punkti neljast

Isetsentreeruv

Jah

Sobib tõmbetugevusele kuni

1000 N/mm²

Alarühma materjal

Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras, Malm, Kõrgtugev malm, Tempermalm, Magneesiumsulamid, Vask, väheste lisanditega, Messing, lühilaastuline, Messing, pika laastuga, Plast, duroplast, Plast, termoplast

Lõikeväärtused
Läbimõõduga 10,0-16,0
Materjali määratlus Tõmbetugevus alates läbim. 10,0 alates läbim. 12,0 alates läbim. 16,0
vc n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Üldine ehitusteras ≤ 850 N/mm² 25 30 796 955 0,160 663 796 0,200 497 597 0,250
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras ≤ 850 N/mm² 25 30 796 955 0,160 663 796 0,200 497 597 0,250
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 850 N/mm² 25 30 796 955 0,160 663 796 0,200 497 597 0,250
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1000 N/mm² 22 25 700 796 0,160 584 663 0,200 438 497 0,250
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1000 N/mm² 22 25 700 796 0,160 584 663 0,200 438 497 0,250
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1200 N/mm² 10 16 318 509 0,120 265 424 0,150 199 318 0,180
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 10 16 318 509 0,120 265 424 0,150 199 318 0,180
Tööriistateras ≤ 1200 N/mm² 10 16 318 509 0,120 265 424 0,150 199 318 0,180
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 10 16 318 509 0,120 265 424 0,150 199 318 0,180
Valumetallid
Valumalm ≤ 350 HB 28 32 891 1019 0,240 743 849 0,260 557 637 0,300
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 22 25 700 796 0,240 584 663 0,260 438 497 0,300
Plastid
Plastid ≤ 200 N/mm² 20 30 637 955 0,120 531 796 0,150 398 597 0,180
Legend
vc = lõikekiirus [m/min]
f = ettenihe [mm/r]
n = pöörlemissagedus [p/min]
Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavalt tingimustele kohandada.
Läbimõõduga 50,0-60,0
Materjali määratlus Tõmbetugevus alates läbim. 50,0 alates läbim. 60,0
vc n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Üldine ehitusteras ≤ 850 N/mm² 25 30 159 191 0,600 133 159 0,700
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras ≤ 850 N/mm² 25 30 159 191 0,600 133 159 0,700
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 850 N/mm² 25 30 159 191 0,600 133 159 0,700
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1000 N/mm² 22 25 140 159 0,600 117 133 0,700
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1000 N/mm² 22 25 140 159 0,600 117 133 0,700
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1200 N/mm² 10 16 64 102 0,400 53 85 0,500
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 10 16 64 102 0,400 53 85 0,500
Tööriistateras ≤ 1200 N/mm² 10 16 64 102 0,400 53 85 0,500
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 10 16 64 102 0,400 53 85 0,500
Valumetallid
Valumalm ≤ 350 HB 28 32 178 204 0,650 149 170 0,700
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 22 25 140 159 0,650 117 133 0,700
Plastid
Plastid ≤ 200 N/mm² 20 30 127 191 0,400 106 159 0,500
Läbimõõduga 32,0-40,0
Materjali määratlus Tõmbetugevus alates läbim. 32,0 alates läbim. 36,0 alates läbim. 40,0
vc n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Üldine ehitusteras ≤ 850 N/mm² 25 30 249 298 0,400 221 265 0,440 199 239 0,500
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras ≤ 850 N/mm² 25 30 249 298 0,400 221 265 0,440 199 239 0,500
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 850 N/mm² 25 30 249 298 0,400 221 265 0,440 199 239 0,500
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1000 N/mm² 22 25 219 249 0,400 195 221 0,440 175 199 0,500
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1000 N/mm² 22 25 219 249 0,400 195 221 0,440 175 199 0,500
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1200 N/mm² 10 16 99 159 0,300 88 141 0,320 80 127 0,360
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 10 16 99 159 0,300 88 141 0,320 80 127 0,360
Tööriistateras ≤ 1200 N/mm² 10 16 99 159 0,300 88 141 0,320 80 127 0,360
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 10 16 99 159 0,300 88 141 0,320 80 127 0,360
Valumetallid
Valumalm ≤ 350 HB 28 32 279 318 0,500 248 283 0,540 223 255 0,580
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 22 25 219 249 0,500 195 221 0,540 175 199 0,580
Plastid
Plastid ≤ 200 N/mm² 20 30 199 298 0,300 177 265 0,320 159 239 0,360
Läbimõõduga 20,0-28,0
Materjali määratlus Tõmbetugevus alates läbim. 20,0 alates läbim. 24,0 alates läbim. 28,0
vc n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Üldine ehitusteras ≤ 850 N/mm² 25 30 398 477 0,280 332 398 0,320 284 341 0,360
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras ≤ 850 N/mm² 25 30 398 477 0,280 332 398 0,320 284 341 0,360
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 850 N/mm² 25 30 398 477 0,280 332 398 0,320 284 341 0,360
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1000 N/mm² 22 25 350 398 0,280 292 332 0,320 250 284 0,360
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1000 N/mm² 22 25 350 398 0,280 292 332 0,320 250 284 0,360
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1200 N/mm² 10 16 159 255 0,200 133 212 0,240 114 182 0,260
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 10 16 159 255 0,200 133 212 0,240 114 182 0,260
Tööriistateras ≤ 1200 N/mm² 10 16 159 255 0,200 133 212 0,240 114 182 0,260
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 10 16 159 255 0,200 133 212 0,240 114 182 0,260
Valumetallid
Valumalm ≤ 350 HB 28 32 446 509 0,340 371 424 0,400 318 364 0,450
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 22 25 350 398 0,340 292 332 0,400 250 284 0,450
Plastid
Plastid ≤ 200 N/mm² 20 30 318 477 0,200 265 398 0,240 227 341 0,260
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
CUT+COOL Perfect puurimise ja lõikeõli

LÕIKEÕLI SPRAY PERFECT 400ML

Suure jõudlusega lõikeõli kõige raskemate töötlemistööde ja kõrgema lõikamiskiiruse jaoks
CUT+COOL Perfect puurimise ja lõikeõli

LÕIKEÕLI 5L

Suure jõudlusega lõikeõli kõige raskemate töötlemistööde ja kõrgema lõikamiskiiruse jaoks
x 1 tk
Cut and Cool Perfect’i puurimise/lõikamise pasta

LÕIKEPASTA 500G

Optimaalsed tulemused ja turvalisus kõigil materjalidel ja kasutusaladel