Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Marker Sharpie

MÄRKEPLIIATS SHARPIE MUST

Toote nr 0967919101

EAN 4056807695617

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Marker Sharpie

Toote nr 0967919101

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Universaalne marker, mille tint talub kõrgeid temperatuure ega tuhmu.

Sharpie Industriali püsimarkeritel on spetsiaalselt väljatöötatud tint, mis talub äärmuslikku kuumust. Tööstus- ja laborikasutuseks mõeldud marker sobib mitmesugustele raskesti märgistatavatele pindadele nagu metall, klaas ja plast. Vastupidav peen ots.



  • Peenike (1 mm) vastupidav ots.

  • Talub auru ja kuumust (+260 °C)

  • Püsiv: nakkub enimkasutatavate materjalidega, nagu klaas, metall, paber, puit, plast, vinüül, alumiinium ja fotod.

  • Tint kuivab kiiresti, on veekindel ja ei ole mürgine.

  • Vastupidav tööstuslikele kemikaalidele ja UV-kiirgusele
MärkusSuur tindihulk, pliiatsit ei tohi raputada.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Min/max joone paksus

1-1 mm

Värv

Must

Otsa kuju

Ümmargune otsik

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave