Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Spiraalpuur HSS DIN 1869 R1 tüüp RN

Pikk puur HSS DIN 1869 R1 tüüp RN
DIN1869 HSS PUUR 4,2 MM

Toote nr 0625400420

EAN 4065746531139

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Spiraalpuur HSS DIN 1869 R1 tüüp RN

Toote nr 0625400420

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 3 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Eriti pikk puur sügavate avade puurimiseks terasesse (tugevusega kuni 1000 N/mm²), malmi ja komposiitmaterjalidesse (nt terassüdamikuga plastprofiilid).
  • Aurutatud puuripind tagab määrdeainete suurepärase nakkuvuse ja lõikejääkide eemaldumise

  • Toote pakend on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) ja on 100% taastöödeldav
Märkus

DIN 1869 vastavusega puuri kasutamisel on soovitatav puurida juhtava sügavusega 1xD kuni 2xD. Meie ülilühike täppispuur vastavalt standardile DIN 1897 (kood 062470…) on selle ülesande jaoks ideaalne.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobib masinatüübile

Akukruvikeeraja, Pedaaliga puurmasin, Freesi, puuri keskpunkt, Puur

Töödeldav materjal

Teras, Malm

Kvaliteet

Würth-Standard

Standard / puurimissügavus

DIN 1869 / 20xD

Läbimõõt (Ø)

4,2 mm

Pikkus (l1)

175 mm

Rihvilaastu pikkus (l2)

120 mm

Võlli läbimõõt

4,2 mm

Keermeta osa kuju

Silindriline

Pind

Aurustunud

Lõikematerjal

HSS

Otsa nurk

118 Degree

Kasutusiga (punktide süsteem)

2 punkti neljast

Puurimiskiirus (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Puuritud ava kvaliteet (punktisüsteem) ( )

2 punkti neljast

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Puurimiskäitumine (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Sobib puurile (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Sobib akutrellitele (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Sobib puurpingile (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Sobib frees-puurmasinale (punktisüsteem)

1 punkti neljast

Isetsentreeruv

Jah

Sobib tõmbetugevusele kuni

1000 N/mm²

Alarühma materjal

Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras, Tööriistateras, Malm, Kõrgtugev malm, Tempermalm, Messing, pika laastuga, Messing, lühilaastuline, Plast, duroplast, Plast, termoplast

Lõikeväärtused
Diameetrile 4,0-6,0
Materjali määratlus Tõmbetugevus alates diam. 4,0 alates diam. 5,0 alates diam. 6,0
vc n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Üldine konstruktsiooniteras ≤ 850 N/mm² 25 30 1989 2387 0,060 1592 1910 0,080 1326 1592 0,100
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras ≤ 850 N/mm² 25 30 1989 2387 0,060 1592 1910 0,080 1326 1592 0,100
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 850 N/mm² 25 30 1989 2387 0,060 1592 1910 0,080 1326 1592 0,100
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1000 N/mm² 22 25 1751 1989 0,060 1401 1592 0,080 1167 1326 0,100
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1000 N/mm² 22 25 1751 1989 0,060 1401 1592 0,080 1167 1326 0,100
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1200 N/mm² 10 16 796 1273 0,050 637 1019 0,060 531 849 0,080
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 10 16 796 1273 0,050 637 1019 0,060 531 849 0,080
Tööriista teras ≤ 1200 N/mm² 10 16 796 1273 0,050 637 1019 0,060 531 849 0,080
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 10 16 796 1273 0,050 637 1019 0,060 531 849 0,080
Valumetallid
Valumalm ≤ 350 HB 28 32 2228 2546 0,060 1783 2037 0,080 1485 1698 0,100
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 22 25 1751 1989 0,060 1401 1592 0,080 1167 1326 0,100
Plastid
Plastid ≤ 200 N/mm² 20 30 1592 2387 0,050 1273 1910 0,060 1061 1592 0,080
Legend
vc = lõikekiirus [m/min]
f = ettenihe[mm/r]
n = pöörlemiskiirus [p/min]
Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavalt tingimustele kohandada.
Diameetrile 8,0-13,0
Materjali määratlus Tõmbetugevus alates diam. 8,0 alates diam. 10,0 alates diam. 13,0
vc n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Üldine konstruktsiooniteras ≤ 850 N/mm² 25 30 995 1194 0,120 796 955 0,140 612 735 0,160
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras ≤ 850 N/mm² 25 30 995 1194 0,120 796 955 0,140 612 735 0,160
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 850 N/mm² 25 30 995 1194 0,120 796 955 0,140 612 735 0,160
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1000 N/mm² 22 25 875 995 0,120 700 796 0,140 539 612 0,160
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1000 N/mm² 22 25 875 995 0,120 700 796 0,140 539 612 0,160
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1200 N/mm² 10 16 398 637 0,100 318 509 0,100 245 392 0,120
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 10 16 398 637 0,100 318 509 0,100 245 392 0,120
Tööriista teras ≤ 1200 N/mm² 10 16 398 637 0,100 318 509 0,100 245 392 0,120
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 10 16 398 637 0,100 318 509 0,100 245 392 0,120
Valumetallid
Valumalm ≤ 350 HB 28 32 1114 1273 0,120 891 1019 0,140 686 784 0,160
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 22 25 875 995 0,120 700 796 0,140 539 612 0,160
Plastid
Plastid ≤ 200 N/mm² 20 30 796 1194 0,100 637 955 0,100 490 735 0,120
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
CUT+COOL Perfect puurimise ja lõikeõli

LÕIKEÕLI SPRAY PERFECT 400ML

Suure jõudlusega lõikeõli kõige raskemate töötlemistööde ja kõrgema lõikamiskiiruse jaoks
CUT+COOL Perfect puurimise ja lõikeõli

LÕIKEÕLI 5L

Suure jõudlusega lõikeõli kõige raskemate töötlemistööde ja kõrgema lõikamiskiiruse jaoks
x 1 tk
Cut and Cool Perfect’i puurimise/lõikamise pasta

LÕIKEPASTA 500G

Optimaalsed tulemused ja turvalisus kõigil materjalidel ja kasutusaladel