Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Soonitud sisselöödav tihvt ISO 8747, teras, pinnakatteta

ISO 8747 SOONEGA TIHVT 4X10

Toote nr 0248800410

EAN 4024835525763

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Soonitud sisselöödav tihvt ISO 8747, teras, pinnakatteta

Toote nr 0248800410

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d1)

4 mm

Pikkus (l)

10 mm

Pea läbimõõt (dk)

7,25 mm

Faasi pikkus (c)

1,2 mm

Standardid

ISO 8747

Materjal

Teras

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave