Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sõiduki kaabel FLRY

Autokaabel FLRY
AUTOKAABEL 0.50MM² PUNANE

Toote nr 07700501
EAN 4011231764377

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sõiduki kaabel FLRY

Toote nr 07700501

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 m

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Plastpoolil ja sobib ORSY® 10 kaabliriiulile
  • Esmaklassiline kvaliteet, kaabli vasesisaldus on 99,9%

  • Nimipinge: U ~ = 50 V, U- = 60 V

  • PVC-isolatsioon

  • Silikooni-, kaadiumi- ja pliivaba

Vastav/sarnane DIN/ISO 6722 standardile

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Traadi ristlõige

0,5 mm²

Värv

Punane

Välisläbimõõt

1,50 mm

Min/max temperatuuritingimused

-40 to 85 °C

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Koorimistangid

KOORIMISTANGID 0.02-10MM

Automaatne lõikesügavuse reguleerimine vastavalt isolatsiooni paksusele
x 1 tk
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
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
Hind pakendi (PU) kohta:
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
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave