Sisestatav ankur W-PL kipsplaadile
LÖÖKANKUR W-PL KIPSPLAADILE 10X30MM
Toote nr 0903252002
EAN 4045989824137
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
Kiireks ja lihtsaks paigaldamiseks kipsplaadist seintele/lagedele ilma eelnevalt puurimata
Kipsplaadiankur
- Terav ots võimaldab ankrut hõlpsalt ja täpselt sisse lüüa
- Lihtne paigaldus ühe haamrilöögiga
- Kasutamiseks koos sobiva puidukruviga (läbimõõt 3,5-5,0 mm, minimaalne pikkus 30 mm)
- Tsentreeritud kruvijuht tagab kruvi optimaalse asendi
Kasutusala
Juhised
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Kergekaaluliste toodete kinnitamiseks:
- lambid ja tuled
- pildid
- elektritarvikud
- dekoratiivsed esemed
Juhised
- Hoidke ankrut horisontaalselt ja lööge see haamriga sisse, kuni see on pinnaga tasapinnas.
- Valige sobiv puidukruvi või ankrukruvi (läbimõõt 3,5-5,0 mm, minimaalne pikkus 30 mm), arvestades kinnitatava detaili paksusega.
- Keerake kruvi läbi kinnitatava detaili ankrusse, kuni kruvipea on pinnaga tasapinnas.
- Arvestage kandevõimet vastavalt lubatud koormuse suunale (risttõmme/tõmbekoormus).
![]() | |
Ankru läbimõõt | 10 mm |
Ankru pikkus (l) | 30 mm |
Materjal | Teras |
Minimaalne komponendi paksus (d) | 9 mm |
Nõutud puitlaastplaadi kruvi läbimõõt | 3.5 - 5 mm |
| Soovituslikud kandevõimed 12,5 mm paksuses kipsplaadis | |
| Puuri läbimõõt ddrill | Ettepuurimine pole vajalik |
| Plaadi paksus da,rec | 12,5 mm |
| Kruvi läbimõõt ds,rec | 4 mm |
| Keerme minimaalse haardumise pikkus ls,min | 27 mm |
| Maksimaalne soovituslik tõmbekoormus* Frec | 0,10 kN |
| Maksimaalne soovitatav lõikekoormus* Vrec | 0,35 kN |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!