Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sisekuuskantpolt, madala peaga DIN 7984, teras 10.9, pinnakatteta

DIN 7984 tavaline teras 010.9
DIN7984-M3X5-SISEKK.POLT-010.9-AV2

Toote nr 008573 5

EAN 4050382023834

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sisekuuskantpolt, madala peaga DIN 7984, teras 10.9, pinnakatteta

Toote nr 008573 5

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

Pea geomeetria tõttu võib neid polte koormata ainult piiratud määral, vt DIN EN ISO 898-1

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M3

Pikkus (l1)

5 mm

Pea läbimõõt (dk)

5,5 mm

Pea kõrgus (k1)

2 mm

Standardid

DIN 7984

Materjal

Teras

Omadusklass

10.9

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Pesaga madala peaga

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Kuuskant pesa

Otsik (s1)

HS2

Keerme tüüp

M

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Osaline keere

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (l2)

5 mm

Kinnitus

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

A

Pealekandmise ala

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave