Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sisekeermega silindertift DIN 7979, teras, karastatud, tolerantsiklass m6

DIN7979D 16X140 TIFT SISEK.M6

Toote nr 0247016140

EAN 4053478358582

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sisekeermega silindertift DIN 7979, teras, karastatud, tolerantsiklass m6

Toote nr 0247016140

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuju D, teras 600 N/mm2, karastatud 60 ± 2 HRC-ni
Märkus

DIN 7979 tühistati ja asendati DIN EN ISO 8735-ga. (Mõned muud nimipikkused on muutunud)

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Sisekeermega silindertifti kasutatakse peamiselt umbavades.

Nominaalne läbimõõt (d1)

16 mm

Pikkus (l1)

140 mm

Ühenduskeere (d2)

M8

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (t1)

12 mm

Ava sügavus (t2)

20 mm

Standardid

DIN 7979

Materjal

Teras

Pind

PL

Kinnitus

Karastatud

Rockwelli kõvadus, HRC

60 HRC

Tolerantsuse klass

m6

Kuju

D

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave