Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Plekikruvi, läätspea tüüp C - ots

ISO14587 C TX25 A4 4,8X19 LP.PLEKIKRUVI

Toote nr 420648 19

EAN 4061975830036

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Plekikruvi, läätspea tüüp C - ots

Toote nr 420648 19

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ISO 14587 A4 happekindlast terasest TX
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Standardid

ISO 14587

Materjal

1.4400999999999999

Pind

PL

Pea tüüp

0 - ei ole kohaldatav

Otsik

TX25

Pea läbimõõt (dk)

9,3 mm

Pikkus (l1)

19 mm

Pea kõrgus (k1)

2,8 mm

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave