Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Silmuskruvi GS Teras 4.8, tsingitud

SILMUSKRUVI (A0K) 4.8 12X120

Toote nr 0160812120

EAN 4049557941028

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Silmuskruvi GS Teras 4.8, tsingitud

Toote nr 0160812120

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tellingute kinnitamiseks koos sobivate plasttüüblitega
  • Tüübel ja silmuskruvi moodustavad optimaalselt ühilduva süsteemi, mis tagab maksimaalse ohutuse.

  • Silmuskruvi, teras 4.8.
Märkus
  • Silmuskruvi tuleb keerata tüüblisse seni, kuni kruvi ots ulatub tüübli esiosast välja vähemalt ühe kruvi läbimõõdu võrra. Vaid sel viisil saavutatakse maksimaalne kandevõime.

  • MFD-S mitmeotstarbeliste puuride kasutamine võimaldab kärgplokkidesse puurida palju puhtama ava ja saavutada tunduvalt suuremad väljatõmbejõu väärtused.

  • Kärgtelliseid puurides ärge kasutage löögimehhanismi.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Eraldiseisvate tellingute kinnitamisel tuleb kasutada GR läbim. 14 koos silmuskruviga GS 12

  • Sobib ankurdamiseks tahketesse materjalidesse, betooni, täistellisesse ja kivisse, v.a kergbetooni

Kruvi läbimõõt (ds)

12 mm

Kruvi pikkus

120 mm

Kinnitussügavus (h s)

70 mm

Nominaalne puuriava läbimõõt

14 mm

Puuriaugu sügavus (t)

80 mm

Silmuskruvi tehnilised andmed GS8 GS10 GS12
Ankru läbimõõt [mm] 10 12 14
Soovituslik koormus2) Betoon ≥ B25 0,6 1,0 3,5
Täistellis MZ12 Frec. [kN] 0,6 1,0 2,3
Täis-lubjaliivtellis KS12 0,6 1,0 3,1
Kergbetoonplokk V2 - 0,4 1,0
Õõnes silikaattellis KSL12 - 0,4 0,8
Vertikaalselt perforeeritud tellis HLZ12 - 0,25 0,5
Iseloomulikud väärtused
Silmuse läbim. [mm] 22 30 25
Kaugus äärest ar ≥ [mm] 100 120 180
Pingutusmoment MD [Nm] - - -
Ava sügavus t ≥ [mm] 60 70/1001) 80
Paigaldussügavus hS ≥ [mm] 50 60/901) 70
Minimaalne elemendi paksus t ≥ [mm] 120 120 175
Keerme läbim. dthr [mm] 8 10 12
Puuri läbimõõt ddrl [mm] 10 12 14
Ava läbim. koos dcon [mm] - - -
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
SHARK plastik mitmeotstarbeline ankur Ilma kraeta

ZEBRA SHARK TÜÜBEL Ø10X61 PUN

Universaalsed ankrud peaaegu kõikide ehitusmaterjalide kinnituste jaoks alumise koormusvahemiku jaoks
x 100 tk
Shark Pro plasttüübel

ZEBRA SHARK PRO TÜÜBEL 10X56MM

Universaalne plasttüübel, mis keerab sõlme tühimikes ja laieneb kinnistes materjalides