Seinakate
Plastist seinakate
PP SEINAPOL.CRF.HR/SHR ESIV. 4490L A2024
Toote nr 0963210049
EAN 4099618884320
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
Seinakatet kasutatakse kaubaruumi kaitseks, et vältida sõiduki seina kahjustusi transpordi ajal
- Kujusse lõigatud täpselt vastavalt sõiduki mudelile
- Kerge plastist seinakate, mis valmistatud 4,8 mm paksusest polüpropüleenist
- Vastupidav pea kõigi orgaaniliste lahustite ja määrete ning enamike hapete ja aluste suhtes
- Keskkonnasõbralik (100% taaskasutatav)
- Lõhnatu ja füsioloogiliselt ohutu, seega sobib kasutamiseks toidu- ja farmaatsiatööstuses
- Rooste- ja mädanemiskindel
- Soojus- ja heliisolatsiooniga
- Löögikindel
- Tarnitakse koos kinnitusvahenditega
Tooteteave
Andmelehed(X)
Sobib sõidukitootjale | Volkswagen |
Sobib sõiduki tüübile | Crafter ekstra pikk kõrge katus esisillavedu, Crafter ekstra pikk väga kõrge katus esivedu |
Valmistusaasta | Aastast 2024 |
Teljevahe | 4490 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 25,000 kg |