Seinakate
Plastist seinakate
PP SEINAPOL. CRF.NR TAG/4WD 3640 A2024
Toote nr 0963210063
EAN 4099618884375
		
			
			
				
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
				
			
		
		
				
	
	
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui  Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun  vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
	
				
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
		
Seinakatet kasutatakse kaubaruumi kaitseks, et vältida sõiduki seina kahjustusi transpordi ajal
- Kujusse lõigatud täpselt vastavalt sõiduki mudelile
 - Kerge plastist seinakate, mis valmistatud 4,8 mm paksusest polüpropüleenist
 - Vastupidav pea kõigi orgaaniliste lahustite ja määrete ning enamike hapete ja aluste suhtes
 - Keskkonnasõbralik (100% taaskasutatav)
 - Lõhnatu ja füsioloogiliselt ohutu, seega sobib kasutamiseks toidu- ja farmaatsiatööstuses
 - Rooste- ja mädanemiskindel
 - Soojus- ja heliisolatsiooniga
 - Löögikindel
 - Tarnitakse koos kinnitusvahenditega
 
		Tooteteave
	
	
		
	
	
		
	Andmelehed(X)
Sobib sõidukitootjale  | Volkswagen  | 
Sobib sõiduki tüübile  | Crafter medium long standard roof rear wheel-drive/all-wheel drive  | 
Valmistusaasta  | Aastast 2024  | 
Teljevahe  | 3640 mm  | 
Toote kaal (ühiku kohta)  | 24,000 kg  |