Seib Suurema kandevõimega poltidele DIN 7349, A4 roostevaba teras
DIN7349 PAKS SEIB D31,0 A4 C4
Toote nr 041290930
EAN 4045727556467
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
Kasutusala
Suurema kandevõimega poltidele
![]() | |
Sobiv keermele | M30 |
Siseläbimõõt (d1) | 31 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 68 mm |
Paksus (h1) | 10 mm |
Standardid | DIN 7349 |
Materjal | A4 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Sobiv | Tugevate kinnitushülssidega kruvid |