Seib ISO 7089 polüamiid 6.6
ISO7089 SEIB M16 POLÜAMIID
Toote nr 5150022017
EAN 4046777774641
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
MärkusAsendab DIN 125
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobiv keermele | M16 |
Kuju | 0 - ei ole kohaldatav |
Siseläbimõõt (d1) | 17 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 30 mm |
Paksus (h1) | 3 mm |
Standardid | ISO 7089 |
Materjal | PA 6,6 - Polüamiid |
Pind | Naturaalne |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Sobiv | 0 - ei ole kohaldatav |