Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tööpüksid KAJO WORKER

TÖÖPÜKSID CRAFTSMAN KAJO WORKER MUST 66

Toote nr M503001451

EAN 7070569349912

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tööpüksid KAJO WORKER

Toote nr M503001451
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
Must

Suurus

66

Materjal

64% polyester, 33% cotton, 3% Polypropylene

Kanga kaal m2 kohta

240 g

Põlvepadja materjal

100% Polyester

Pestav

60 °C, Industry washable at 60°C

Hooldusjuhis

Mitte valgendada, Madalal temperatuuril turmmelkuivatamine, Madala temperatuuriga triikimine, Mitte kuivpuhastada, Close all zippers before washing, Wash with similar colors

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave