Seib DIN 125, happekindlast terasest A4
DIN125A A4 SEIB M22 C4
Toote nr 041222
EAN 4052713355812
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobiv keermele | M22 |
Kuju | A |
Siseläbimõõt (d1) | 23 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 39 mm |
Paksus (h1) | 3 mm |
Standardid | DIN 125 |
Materjal | A4 |
Vickersi kõvadus, HV | 140 HV |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Sobiv | 0 - ei ole kohaldatav |