Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Seib DIN 125, happekindlast terasest A4

DIN125A A4 SEIB M14 C4

Toote nr 041214

EAN 4011231363259

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Seib DIN 125, happekindlast terasest A4

Toote nr 041214

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv keermele

M14

Kuju

A

Siseläbimõõt (d1)

15 mm

Välisläbimõõt (d2)

28 mm

Paksus (h1)

2,5 mm

Standardid

DIN 125

Materjal

A4

Vickersi kõvadus, HV

140 HV

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Sobiv

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave