Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Liblikpolt DIN 316, tsingitud (A2K)

DIN316 8X25 LIBLIKPOLT ZN

Toote nr 02378 25

EAN 4011231292146

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Liblikpolt DIN 316, tsingitud (A2K)

Toote nr 02378 25
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
M8

Välisläbimõõt (d2)

16 mm

Pikkus (l1)

25 mm

Tiiva kõrgus (h1)

20 mm

Mutritiiva laius (e2)

39 mm

Pea kõrgus

20 mm

Standardid

DIN 316

Materjal

MCI

Omadusklass

0 - ei ole kohaldatav

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Tiivaga

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Käega

Otsik

0 - ei ole kohaldatav

Keerme tüüp

M

Samm

1,25 mm

Keerme tüüp

Standardne meeterkeere

Keerme tüüp

Täiskeere

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere)

25 mm

Kinnitus

Pressitud

Tooteklass

C