Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Seekel A4 roostevaba teras

DIN82101 SEEKEL 6MM A4 C4

Toote nr 052600986

EAN 4053479914787

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Seekel A4 roostevaba teras

Toote nr 052600986

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

Need seeklid ei ole projekteeritud ega toodetud tõsteseadmete või kandeseadmete osana tõste töödel. Seetõttu ei ole neid lubatud kasutada tõsteseadmete, troppide või kandeseadmetena, eriti masinadirektiiviga 2006/42/EÜ määratletud kohaldamisala piires.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Veesport, laevade ja jahtide ehitus, aiandus ja haljastus, toidu- ja joogitööstus, vee- ja reoveetehnoloogia, masina- ja süsteemiehitus, mänguautomaadid, varikatuste ja telkide kinnitamine

Kandevõime

375 kg

Keerme tüüp x seekli poldi läbimõõt

M 6 mm

Seekli sisemine laius (b1)

12 mm

Seekli väline laius (b2)

24 mm

Seekli läbimõõt (d1)

6 mm

Seekli poldi läbimõõt (d2)

6 mm

Sisemine seekli kõrgus (keskpolt) (h1)

24 mm

Materjal

316

Pind

PL

Kuju

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave