Seadme ratas pöörleva hoidiku ja lukustuspiduriga
PÖÖRLEV PIDURIGA TRANSP.RATAS D100 80KG
Toote nr 0683567872
EAN 4045727124444
- Hõõrdelaagri rumm
- Ei kahjusta põrandakatet
- Tugevus: 80±5 Shore A
- Kulumiskindlad täiskummist rehvid
- Velg koosneb kahest lehtterasest kettast, mis on needitud ja elektrotsingitud
- Vähe müra
- Madal veeretakistus
- Kasutustemperatuur: -20°C kuni +60°C
- Korpus on elektrolüütiliselt tsingitud lehtterasest
- Kahekordne määrdega kuulkrae
- Tolmukaitserõngas
Näidatud mõõtmed ei ole siduvad. Tehnilised muudatused on lubatud!
Andmelehed(X)
Niisketesse keskkondadesse. Vastupidav lahjendatud hapetele. Pole vastupidav keemilistele lahustitele ja õlidele. Neid rattaid kasutatakse mööbli, kaupluste sisustuse, väljapanekusüsteemide jaoks, aga ka tööstuses ja töökodades ning hotellides ja haiglates.
![]() | |
Rulli läbimõõt (D) | 100 mm |
Kandevõime | 80 kg |
Kõrgus (H) | 128 mm |
Rulli laius (L) | 30 mm |
Poldi augu sügavus (R) | 35 mm |
Ava kaugus (a) | 80 mm |
Ava kaugus 2 (b) | 60 mm |
Pikkus (A) | 100 mm |
Laius (B) | 85 mm |
Pikliku ava laius (c) | 9 mm |
Temperatuuritingimused min | -20 °C |
Max temperatuuritingimused | 60 °C |