Sakkidega lukustusseib DIN 93, sinine passiveeritud tsingitud teras (A2K)
DIN 93 tsingitud teras
DIN93 LUKUSTUSSEIB M10 ZN
Toote nr 04279910
EAN 4038898513254
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
Sobiv kruvikeermele | M10 |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 10,5 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 26 mm |
Lukustuse pikkus (l1) | 22 mm |
Tapi laius (b1) | 10 mm |
Paksus (s1) | 0,75 mm |
Materjal | ST |
Pind | A2K |
Kinnitus | Kraaniga |
DIN | 93 |