Saeketas AHKS/ATKS 18 M-CUBE akutoitel töötavale ketassaele
SAEKETAS PUIDULE 24 HAMMAST Ø165MM
Toote nr 0610281624
EAN 4068362316302
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
Mobiilseks kasutamiseks akutoitel töötavatel ketassaagidel, võimaldab täpseid ja kiireid lõikeid
- Mõeldud ülikiirete ja lihtsate lõigete jaoks tänu õhukesele kettale ja väikesele lõikelaiusele
- Pikk kasutusiga tänu spetsiaalsele geomeetriale ja kvaliteetsetele karbiidist hammastele
- Sobib kõikidele tavalistele akutoitel töötavatele sukeldussaagidele ja käsiketassaagidele
- Selgelt eraldatud värvirõngad tähistavad erinevaid töödeldavaid materjale
Märkus
Vibratsioon vähendab oluliselt saeketta kasutusiga.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Juhised
- Lülitage elektritööriist alati sisse enne kokkupuudet materjaliga
- Kinnitage materjal (vältige vibratsiooni)
Läbimõõt x sae lõikelaius / põhitera paksus x puuava | 165 x 1,8 / 1,2 x 20 mm |
Hammaste arv | 24 Stck(pcs) |
Hamba kuju | AT |
Max pöörlemiskiirus | 9000 1/min |
Küljeavad | 0 - ei ole kohaldatav |
Töödeldav materjal | Okaspuit, Lehtpuit, MDF, Puitlaastplaat, OSB, Liimitud puit, Vineer, PVC, Plastik |
Sobib masinatüübile | Juhtmeta käsi-ketassaag |