Sädemekaitse CALLISTO
Sädemekaitse CALLISTO
SÄDEMEKAITSE CALLISTO
Toote nr 0984700017
EAN 4065746464727
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
Pikkus | 165 mm |
Laius | 100 mm |
Hoiustamise temperatuur / tingimus | -5 to 50 °C °C |
Min/max hoiustamistemperatuur | -5 to 50 °C |
Materjal | Roostevabast terasest kaabel |
Min/max töötemperatuur | -5 to 50 °C |
Toote kaal (ühiku kohta) | 12,600 g |
Min töötemperatuur | -5 °C |
Max töötemperatuur | 50 °C |