Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

STD liide Klauke

Ühendusmuhv, vask, standard, kesktõkis
HÜLSS-LIIDE CU 6.6-10.5MM/21MM

Toote nr 9500009900

EAN 4066443116278

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
STD liide Klauke

Toote nr 9500009900

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

STD mudeli toru suurus sobib suurepäraselt erinevat tüüpi juhtmestikukonstruktsioonidele (juhe, õrn, väga õrn ja "pakitud" mudel)


Kõrgklassi materjal Cu >= 99,9%, O = 0,005–0,040% / juhtivus > 58,0 m/oomi.mm²


Viimistletud disain ja mõõtmete täpsus


Pehmendatud, veendumaks, et ühendus saab juhtme hea kompressiooni


Testitud tervikuna (mehaaniliselt ja elektrooniliselt)


Elektrijuhtidele sobivad tööriistad (mm² märgistus lüüakse elektrijuhile)

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Min/max traadi ristlõige

0,0000066-10,5 m²

Pikkus (l)

21 mm

Läbimõõt (d)

7 mm

Materjal

CU

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave