Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Rattarummu lihvija tüüp A

Rattarummu tüübi lihvija A
RUMMUPUHASTUS TÖÖRIIST Ø160MM

Toote nr 05851901

EAN 4045727015674

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Rattarummu lihvija tüüp A

Toote nr 05851901

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Spetsiaalne lihvimismasin ratta tsentreerimisseadme ning ratta ja rummu vahelise kontaktpinna puhastamiseks.

Nailonist mittekootud abrasiivkettaga lihvimisvahend


Sobib peaaegu kõigile autodele, mille ratta läbimõõt on 160 mm



Rattarummudelt rooste ja jääkide kiire eemaldamine


  • Säästab aega

  • Pingutusmomendid ei ole enam moonutatud


Optimaalne töötlemiskvaliteet


  • Sädemetevaba

  • Tekitab minimaalselt tolmu


Kasutamine koos kaubanduslike elektri- või akutrellidega


Pole vaja spetsiaalset töötlusmasinat



Asendatav nailonist mittekootud abrasiivketas


Kulusäästlik

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Läbimõõt

160 mm

Läbimõõt 2

60 mm

Max pöörlemiskiirus

500 U/min(rpm)

Rattarummu lihvija tüüp A kaasas:
3 x
Varuketas rattarummu lihvijatele

VARUKETAS 160MM 0585 190 1-LE

Kogus: 3 x