Raadio BR 18-DAB+ (akuta) M-CUBE
RAADIO BR 18-DAB+ (AKUTA) M-CUBE
Toote nr 5701458000
EAN 4099618324796
Erinevad taasesitusrežiimid erineva muusikavaliku jaoks
- DAB/DAB+
- FM
- Bluetooth
- AUX
- USB
Optimaalne helikvaliteet erinevate rakenduste jaoks tänu eelmääratletud ekvalaiseri sätetele ja võimsale helisüsteemile
- 2x 2-tollised kõrg- kuni keskmise sagedusega kõlarid, kumbki 10 W
- 1x 6-tolline subwoofer 30 W
Erinevad välised ühendamisvõimalused
- 5 V / 2 A USB-A tüüpi ühendus kaasaskantavate seadmete laadimiseks ja USB-seadmete taasesituseks, mille maksimaalne salvestusmaht on 64 GB
- 9 V / 2 A USB-C tüüpi ühendus kaasaskantavate seadmete kiireks laadimiseks
- AUX-sisend muusika taasesitamiseks kaasasoleva AUX-kaabli kaudu
Kummeeritud korpus, IPX6 kaitseaste ja mugav lukustusasendiga kandesang
Menüüs navigeerimine 28 keeles erinevatele süsteemiseadetele, nt
- Äratuskell ooterežiimis
- Ekraani heledus
- Jaamade skaneerimine
Ajutine toide 18 V M-CUBE aku kaudu või püsitoide kaasasoleva toiteadaptri kaudu
M-CUBE aku laadimiseks on vajalik M-CUBE laadija.
Andmelehed(X)
Aku tööpinge | 18 V/DC |
Pikkus x laius x kõrgus | 258 x 238 x 245 mm |
Masina kaal koos laetava akuga | 4,8 kg |
Min./max. FM raadiosagedus | 108-87,5 MHz |
AUX-IN-CABLE-(BTS 18-40)
MAINSADAPT-BR-18-DAB+-20V/3A-EU