R-49 hoidik
Kruvikeerajate hoidik R-49
STENDI KRUVIKEERAJA ALUS 300X40X70MM
Toote nr 0962838366
EAN 4099618137792
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
Hoidik kruvikeerajatele, perforeeritud plaadi külge kinnitamiseks
- Hoidiku saab perforeeritud plaadile kinnitada
- Hoidikul on 20 ava 10 x Ø12 mm ja 10 x Ø 6.5 mm
Tooteteave
Andmelehed(X)
Laius | 300 mm |
Sügavus | 70 mm |
Kõrgus | 40 mm |
Sobiv | 0 - ei ole kohaldatav |