Quick exhaust valve VSC CAMOZZI
CZZ KIIRVÄLJUTUS KLAPP VSC 522-1/2
Toote nr 9501022012
EAN 8051707058360
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
Quick exhaust valve
Tooteteave
Andmelehed(X)
Toote kaal (ühiku kohta) | 184,000 g |
Töörõhk max | 12 bar |
Töörõhk min | 0,2 bar |
Vooluhulk | 4700 l/min |
Ühenduskeere | 1/2 tolli |
Üldpikkus | 57,5 mm |