25w töövalgusti
LED TÖÖVALGUSTI 25W IP65 2000LM
Toote nr 0981508028
EAN 4065746457132
- Varustatud lülitiga, käepidemega ja tugeva kaabliga H07RN-F
- Tugev ABS-korpus
- Reguleeritav tugijalg
- Paigaldusavaga (M8) tugijalg statiivile kinnitamiseks
- LED on töökindel ja valgusti ei vaja pirni vahetamist
- Madal energiatarve
- Valgusti ei vaja soojenemisaega ja ei kuumene üle
Andmelehed(X)
Valgusvoog | 2000 lm |
Värvitemperatuur | 5700 K |
IP kaitseklass | IP 65 |
IP kaitsetüüp, lamp | IP 65 |
Kaabli tüüp | H07RN-F2x1.0 mm² |
Toitejuhtme pikkus | 2 m |
Kaitseklass | II kaitseklass/kaitseisolatsioon |
Min/maks nominaalpinge | 220 / 240 V/AC |
Min/max sagedus | 50 / 60 Hz |
Pistik | 1 turvapistik, 16 A |
Võimsuse hindamine | 25 W |
Min/max töötemperatuur | -20 to 40 °C |
Laius x kõrgus x sügavus | 204 x 208 x 50 mm |
Energiatõhususe klass | F |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!