Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ORSY 4-sahtliga moodul 4x

ORSY 4-SAHTLIGA MOODUL (PUNANE)

Toote nr 096192

EAN 4024835626217

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
ORSY 4-sahtliga moodul 4x

Toote nr 096192

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sobib komplektide, väikeste osade, tööriistade ja elektrikomponentide jaoks
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Sobib ORSY® süsteemi toodete vahtsisu, sisestusaluste ja süsteemi hoiukastide jaoks

Värv

Punane RAL 3020

Laius

536 mm

Sügavus

340 mm

Kõrgus

520 mm

Sahtlite arv

4 Stck(pcs)

Laius (sahtli sisemõõt)

465 mm

Sügavus (sahtli sisemõõde)

335 mm

Kõrgus (sahtli sisemine mõõt)

55 mm

Pind

PWD

Materjal

Teras

Toote kaal (ühiku kohta)

16000,000 g

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave