Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Puittüübel

PUITTÜÜBEL 10X40MM

Toote nr 090701040

EAN 4066443076763

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Puittüübel

Toote nr 090701040

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 kg

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Disain: puittüübel

  • Mõlemalt küljelt faasitud

  • Puu niiskus 8–10%

Näidatud mõõtmed ei ole siduvad. Tehnilised muudatused on lubatud!

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Läbimõõt (d1)

10 mm

Pikkus (l1)

40 mm

Läbimõõt x pikkus

10 x 40 mm

Arv kg kohta

490 Stck(pcs)

Min/max puidu niiskus

8-10 %

Materjal

Vasepöök

Sisu kaal

5 kg

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave