Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tugevdatud galvaniseeritud ehitusnurk

NURKPLAAT 90X90X2.5X65 TUGEV. C2

Toote nr 5390909025

EAN 4068362200410

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tugevdatud galvaniseeritud ehitusnurk

Toote nr 5390909025
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
Laius x kõrgus x sügavus

65 x 90 x 90 mm

Paksus

2,5 mm

D 11 mm avade arv põhikanduris nH

1 Stck(pcs)

D 11 mm avade arv alamkanduris nJ + põhikanduris nH

1 + 1 Stck(pcs)

Heakskiit

CE, ETA

Toote kaal (ühiku kohta)

210,000 g

Materjal

Karkassiteras, 1.0044

Pind

Z275

Kaal

210 g

Materjali tähistus

DX51D

D 5 mm avade arv

16

D 7 mm avade arv

3 Stck(pcs)

D 9 mm avade arv

3 Stck(pcs)

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave