Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Puidupolt, ümarpea, kuuskantkand DIN 603, teras, tugevusklass 8.8, tsingitud, (A2K)

DIN603 M16X160 PUIDUP. 8.8 ÜP A2K

Toote nr 0223916160

EAN 4056808824337

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Puidupolt, ümarpea, kuuskantkand DIN 603, teras, tugevusklass 8.8, tsingitud, (A2K)

Toote nr 0223916160

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Nelikantkrae kinnitab ümarpeapoldi, avasse ja võimaldab pingutada mutri poolelt ilma vastasküljelt kinnihoidmiseta.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Kasutamine puitkonstruktsioonides, eelkõige puusepatöödel, kokkupandavates elamutes, sõiduki konstruktsioonis (nt veoautode kastid), paadiehituses, messiehituses, tellingute ehituses, raskeveokite ehituses, eraldatavad transpordiraamid või -kastid, transpordikastid meretranspordiks. Kasutatakse puitosade või puidu- ja metallosade ühendamiseks. Nelikantkrae on puidu sisse vajutatud. Ava läbimõõt sõltub keerme mõõdust. Puit-puiduga ühendamiseks tuleb mutri alla asetada suurem seib.

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M16

Pikkus (l1)

160 mm

Materjal

Teras

Omadusklass

8.8

Pind

A2K

Pea läbimõõt (dk)

38,80 mm

Pea kõrgus (k1)

8,95 mm

Nelikandi laius (V)

16,7 mm

Nelikandi kõrgus (f)

12,90 mm

Otsik

0 - ei ole kohaldatav

Standardid

DIN 603

RoHS nõuetele vastav

Jah

Kinnitus

0 - ei ole kohaldatav

Pea tüüp

Nelikantkannaga ümarpeapolt

Pea detailid

Nelikantkaelaga

Ajami tüüp

0 - ei ole kohaldatav

Keerme tüüp

M

Samm

2 mm

Keerme tüüp

Standardne meeterkeere

Keerme tüüp

Osakeere

Võlli läbimõõt

16 mm

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (b)

44 mm

Tooteklass

C

Kasutuskoht

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave