Karp CPS riiulile
KARP CPS RIIULILE HALL
Toote nr 0957800
EAN 4053479967660
Karp on valmistatud vastupidavast PP-materjalist, mis talub temperatuure vahemikus -20 °C kuni +80 °C. Korv on vastupidav õlidele, hapetele, alustele ja lahustitele, mis muudab selle usaldusväärseks lahenduseks hoiustamiseks ja transportimiseks. Karp on vastupidav ja lihtne kasutada ning aitab hoida ladustamise korrastatuna.
- PP = polüpropüleen
- Temperatuurivahemik -20 °C kuni +80 °C
- Vastupidavad õlidele, enamikule hapetele, leeliselistele ja lahustitele
Maks. plaatide arv korvis:
0957 194 03 > 3 tk
0957 802 > 1 tk
Andmelehed(X)
Värv | Hall |
Pikkus (L1) | 380 mm |
Laius (B2) | 185 mm |
Kõrgus (H2) | 150 mm |
Sisemine laius (B1) | 169 mm |
Kõrgus (põrandast virnastamisääreni) | 150 mm |
Pikus (sisemine alus) (L3) | 364 mm |
Materjal | PP |