Puidu paranduskitt
Paranduskitt, puidupahtel
PUIDUKITT HELE TAMM 50ML
- Pastataoline kergesti vormitav peeneteraline segu kuivab ülikiiresti
- Toone saab omavahel segada, et värvi paremini sobitada puidu pinnaga
- Pärast täielikku kuivamist saab puidukitti hõlpsasti edasi töödelda, nt saagides, lihvides, naelutades, peitsides, glasuurides, värvides ja poleerides nagu puitu
Välitingimustes kasutamisel tuleb lõplik kate hoolikalt peale kanda.
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katsetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuigi meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame omale õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Puidutäiteaine sobib puitpindade kahjustuste, nt pragude ja sügavate aukude, nt naelaaukude, oksaaukude, kruviaukude jne täitmiseks ja parandamiseks kõigis täispuidust spoonides. Puidukitti kasutatakse selle kõrge kvaliteedi tõttu sageli parkettpõrandatel. Sobib kasutamiseks sise- ja välitingimustes.
Pinnad peavad olema kuivad ning tolmu- ja määrdeainevabad. Kandke kitti spaatli või muu sellise tööriista abil täidetavatele kohtadele. Olenevalt prao või augu sügavusest tuleb materjali kokkutõmbumise tõttu protsessi korrata. Oodake u 30 minutit kihtide vahel.
Vajadusel võib puidutäitepastat lahjendada atsetooniga (art nr 0893 460).
Keemiline alus | Nitrotselluloosi põhjal |
Värv | Hele tamm |
Tihedus | 1 g/cm³ |
Viskoossus/konsistents | Pastajas |
Lõhn | Lahusti sarnane |
Tiheduse tingimused | temperatuuril 20 °C |
Pärast saab lakkida | 12 h |
Max kõvastumisaeg | 3 h |
Kuivamisja tingimused | sõltuvalt kihi paksusest |
Min. temperatuurikindlus | -20 °C |
Max. temperatuurikindlus | 70 °C |
Massi kadu | 30 % |
Sisukord | 50 ml |
Konteiner | Toru |
Säilivusaeg tootmisest/tingimused | 18 Month / 10 °C - 30 °C |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!