Puhastushari M6 ühenduskeermega müüritise jaoks
Müüritise puhastushari ühendus keermega M6
PUHASTUSHARI SH16 KEERMEÜ. M6
Toote nr 0905499025
EAN 4050641993144
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
WIT sissepritsesüsteemide aukude puhastamiseks müüritises (WIT-VM 250, WIT-Nordic, WIT-PM 200)
Terasest traathari M6 ühenduskeermega
Kasutusala
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Müüritise liimitud ankrute puurimisavade puhastamine
Nominaalne puuriava läbimõõt | 16 mm |
Sobiv ankruvardale | M10 |
Sobib perforeeritud muhvile | SH 16, SH 16 x 130, SH 16 x 130/330, SH 16 x 85 |
Välisläbimõõt | 17,5 mm |
Pikkus | 120 mm |
Täitmise pikkus | 80 mm |
Ühenduskeere | M6 |
Materjal | ST |