Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Polümeerliim ja tihendusmass

MS POLÜMEERMASS 290ML HALL

Toote nr 089322542

EAN 4099618387579

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Polümeerliim ja tihendusmass

Toote nr 089322542

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Universaalne ja elastne MS-hübriidipõhine liim ja hermeetik.
  • Lai liimumisulatus ilma kruntvärvita

  • Universaalne kasutus: korralik liimumine väga mitmesugustel pindadel

  • Püsivalt elastne liim: korvab kokkupuutuvate osade paisumist ja vibratsiooni. Pehmendab dünaamilist liikumist.

  • Võimaldab ühendada erisuguseid materjale

  • Seda saab üle värvida pärast kattekihi teket, nii et ooteaeg on lühem

  • Mittekorrosiivne

  • Lahustiteta, isotsüanaadita ja silikoonita
Tooteteave

Andmelehed(X)

Ohutuskaart

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

See sobib mitmesuguste materjalide, nt metalli, alumiiniumi, puidu, kivi, betooni, polüestri liimimiseks/isoleerimiseks mitmesugustes rakendustes.

Juhised

Pealekandmispind peab olema puhas, kuiv ja rasvavaba. Optimaalsete tulemuste saavutamiseks on soovitatav kasutada eripuhastusvahendeid ja kruntvärvi. Toode ei sobi PE, PP, PTFE, silikoonkummi, polüstüreeni ja pehme plasti jaoks. Kandke toode eelistatult peale kolmnnurkse joana. Enne pealiskihi teket tuleb osad kokku viia. Piisavaks õhutuseks ja painduvuseks peab ühendatavate osade vahele jääma vähemalt 3 mm (minimaalne liimimispaksus) vahe.

Sisukord

290 ml

Konteiner

Kassett

Keemiline alus

Hübriidpolümeer

Värv

Hall

Tihedus/tingimused

1,67 g/cm³ / temperatuuril 20 °C

Täielik kõvastumiskiirus/tingimused

2 mm/d / 20 °C ja 65% niiskus

Min/max töötlemistemperatuur

5 to 35 °C

Temperatuurikindlus min/max

-40 to 90 °C

Max lühiajaline temperatuurikindlus

90 °C

Lühiajaline temperatuuritaluvus max/tingimused

90 °C / kuivanud olekus

Min tõmbetugevus

1,8 N/mm²

Tõmbetugevuse tingimused

vastavalt DIN 53504

Rebenemiskindluse tingimused

0 - ei ole kohaldatav

Pikenemine murdumisel/tingimused

750 % / vastavalt DIN 53504

Purunemise pikendamise tingimused

vastavalt DIN 53504

Säilivusaeg tootmisest/tingimused

12 Month / jahe ja kuiv hoiukoht, 5 °C kuni 25 °C

Silikoonivaba

Jah

Lahustivaba

Jah

Ultraviolettkindlus

Väga hea

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave