Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Isoleeritud ümar ühenduspesa

JUHTMEOTSIK EMA Ø4 PUN

Toote nr 055899471

EAN 4011231472227

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Isoleeritud ümar ühenduspesa

Toote nr 055899471

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Täisisoleeritud ümar juhtmeotsik (pesa).

Täielikult isoleeritud ümmargune juhtmeotsik, valmistatud tinatud messingist ja polüamiidisolatsiooniga, sobib temperatuurivahemikku -40 °C kuni +105 °C ning vastab UL94 V0 süttivusklassile.



  • Tinatud messing

  • Täisisolatsioon (PA)

  • Töötemperatuur -40 °C kuni +105 °C

  • Süttivusklass UL94 V0

UL-i heakskiiduga E318463

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Min/max traadi ristlõige

0,5-1,5 mm²

Värv

Punane

Ääriku ava

M4

Max nominaalpinge

300 V/AC/DC

Materjal

BRS

Pind

SN

Isolatsioonimaterjal

Nailon

Halogeenivaba

Jah

Silikoonivaba

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave