Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pneumosilinder ISO I5552 seeria 63 CAMOZZI

CZZ 63MP2C050A0200 ISO SILINDER

Toote nr 9501020762

EAN 8051707302296

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Pneumosilinder ISO I5552 seeria 63 CAMOZZI

Toote nr 9501020762

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kahetoimeline, magnetiline ja pneumaatilise summutusega silinder, mis ühildub paljude teiste tootjate silindritega.

Seeria 63 pneumosilindrid on loodud tagama kõrge jõudluse ja mitmekülgsuse. Toodetud vastavalt standardile ISO 15552 ning ühilduvad paljude teiste tootjate silindritega.



Tänu reguleeritavale pneumaatilisele lõppsummutusele on tagatud optimaalne pidurdus, vähendades oluliselt kolvi löögist tekkivat müra.



Lisaks standardversioonile on saadaval ka nõudlikesse keskkondadesse sobivad variandid, sh äärmuslike temperatuuride versioon, madala hõõrdumisega versioon ning metallist kolvivarre puhasti.



Saadaval kolvdiameetrid Ø 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm erinevate käigupikkustega.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kolvi läbimõõt

50 mm

Maksimaalne käigu pikkus

200 mm

Materjal

ALU/A2

Võlli läbimõõt

20 mm

Funktsioonide arv

2 Stck(pcs)

Ühenduskeere

1/4 tolli

Paigaldamise pikkus

375 mm

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Pneumosilindri kinnituspoldi mudel. S CAMOZZI

CZZ S-50 SÕRM (PIVOT PIN)

Ühildub kõikide standardsete silindrikinnitustega.
x 1 tk
Pneumosilindri tagumine kinnitus. L CAMOZZI

CZZ L-41-50 SILINDRI KINNITUS SISE

Ühildub kõikide standardsete silindritega.
x 1 tk
Pneumosilindri tagumine kinnitus. C CAMOZZI

CZZ C-41-50 SILINDRI KINNITUS VÄLIS