ASSYplus 4 A2 TH, A2 rv trs, osak. pea. kand RW
ASSY PL KRUVI 3X25/11 PP.OSAK.A2 C3 RW10
Toote nr 016613025
EAN 4061975503664
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 3 mm |
Pikkus (l) | 25 mm |
Keerme pikkus (lg) (lg) | 11 mm |
Keerme pikkus koos puurotsaga (b) (b) | 14,5 mm |
Pea tüüp | Ülemine pea 60 kraadi |
Pea detailid | Freesribid |
Pea läbimõõt (dh) | 5,2 mm |
Pea kõrgus (k) | 3,5 mm |
Otsik | RW10 |
Keerme tüüp | WOTHR |
Keerme tüüp | Osakeere |
Kinnitus | Võlliga |
Keerme tüüp | Harvkeere |
Südamiku läbimõõt | 2,1 mm |
Otsa kuju | Puur |
Materjal | A2 |
Pind | PL |
Maksimaalne sissekeeramisnurk | 90 Degree |
Min sissekruvimisnurk | 45 Degree |
Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides | Vineerplaat (BSP), Puit, Saadud puidutoode, Lehtpuit, LVL, Okaspuit |
Kasutuskoht | Õues, Rõdu, Fassaadid, Märjad alad, Mängimisvarustsu, Laudtee, Terrass, Tara |
Toote kaal (ühiku kohta) | 0,953 g |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!