Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pneumosilinder ISO I5552 seeria 63 CAMOZZI

CZZ 63MP2C032A0320 ISO SILINDER

Toote nr 9501020749

EAN 8051707162869

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Pneumosilinder ISO I5552 seeria 63 CAMOZZI

Toote nr 9501020749

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kahetoimeline, magnetiline ja pneumaatilise summutusega silinder, mis ühildub paljude teiste tootjate silindritega.

Seeria 63 pneumosilindrid on loodud tagama kõrge jõudluse ja mitmekülgsuse. Toodetud vastavalt standardile ISO 15552 ning ühilduvad paljude teiste tootjate silindritega.



Tänu reguleeritavale pneumaatilisele lõppsummutusele on tagatud optimaalne pidurdus, vähendades oluliselt kolvi löögist tekkivat müra.



Lisaks standardversioonile on saadaval ka nõudlikesse keskkondadesse sobivad variandid, sh äärmuslike temperatuuride versioon, madala hõõrdumisega versioon ning metallist kolvivarre puhasti.



Saadaval kolvdiameetrid Ø 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm erinevate käigupikkustega.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kolvi läbimõõt

32 mm

Maksimaalne käigu pikkus

25 mm

Materjal

ALU/A2

Võlli läbimõõt

12 mm

Funktsioonide arv

2 Stck(pcs)

Ühenduskeere

1/8 tolli

Paigaldamise pikkus

167 mm

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Pneumo. Varre sfääriline liigend. GA CAMOZZI

CZZ GA-40 PÖÖRDLIIGEND

Ühildub kõikide standardsete silindritega.
x 1 tk
Pneumosilindri kinnituspoldi mudel. S CAMOZZI

CZZ S-40 SÕRM (PIVOT PIN)

Ühildub kõikide standardsete silindrikinnitustega.
x 1 tk
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numbrit prefiksi numbri jaoks (pange tähele, et esimene number on praegu alati 0)
AAA = 3 kohta mõõdu 1. osa jaoks
BBB = 3 kohta mõõdu 2. osa jaoks

Näide artiklinumbri struktuuridest:
Näide 1: Kruvi mõõt 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaks tühikut 4 ja 10 vahel)

Näide 2: Kruvi mõõt 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (üks tühik 10 ja 20 vahel)

Näide 3: Seib siseläbimõõduga 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hind pakendi (PU) kohta:
Näidatakse summaarset hinda pakendis oleva koguse kohta. N. PU 250 puhul näidatakse 250 tk maksumust ja PU 300 puhul 300 tk maksumust.

Hind hinnaühiku kohta:
Hind kuvatakse vastavalt hinnaühikule:
Hind 1 tüki eest
Hind 100 tüki eest
Hind 100 tüki eest
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave