Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Plekkmutter Lühendatud tagumine küünis

 J-tüüpi kiirmutter
PLEKIMUTTER 6.5MM ZN

Toote nr 050011403

EAN 4011231415743

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Plekkmutter Lühendatud tagumine küünis

Toote nr 050011403

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Komponentide servadele lükkamiseks
  • Kahe või enama detaili kiire ja turvaline ühendamine

  • Lihtne kokkupanek ja lahtivõtmine

  • Võimalik tolerantsi kompenseerimine ja pime paigaldus
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Paigaldamiseks (lehtmetalli) servadele.

Sobiv kruvile

Läbimõõt 6,5 mm

Pikkus (A)

25,00 mm

Laius (B)

14,50 mm

Ava keskme ja serva vaheline kaugus (C)

12,50 mm

Min/max haarde vahemik

0,70-1,50 mm

Materjali paksus (S)

0,80 mm

Pind

A3A

Materjal

CK 67

Sobib sõidukitootjale

Audi, Volkswagen, Mercedes-Benz, Opel/Vauxhall

Vastab originaalvaruosa numbrile

311821161, A0009943645, 2072151

paigalduskoht

Universaalne

Kuju

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave