Plekikruvi, madala TX peaga, roostevaba Rst AISI 410
Roostevaba teras AISI 410 madal pea TX
WRONIC-KRUV.4.2X16 A2+RUSP.TX
Toote nr 5056414216
EAN 4056807008912
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
Madalpea
Pea läbimõõt: 11 mm
Terav ots tungib detaili ilma ettepuurimiseta.
Sobib puit/ ja plekiliidetele.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Materjal | 410 |
Pind | RUS |
RoHS nõuetele vastav | 0 - ei ole kohaldatav |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 4,2 mm |
Pikkus (l1) | 16 mm |
Sisemine ketas | TX20 |