Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Plastlukuga juhtmeside KBL1

JUHTMESIDE 7.8X360 VALGE

Toote nr 050218

EAN 4011231434232

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Plastlukuga juhtmeside KBL1

Toote nr 050218

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Usaldusväärne juhtmeside kaablite ja juhtmete kiireks korrastamiseks ning komplekteerimiseks

Pikk, usaldusväärne eluiga


  • Kõrge tööstuslik kvaliteet tagab pika ja usaldusväärse kasutusaja nii sise- kui ka välitingimustes kasutamiseks, sõltuvalt versioonist

  • Sideme sakiline sisepind tagab lukustuse kindla haarde

  • Naturaalse värviga variandid on ainult siseruumides kasutamiseks

  • Mustades kaablisidemetes sisalduv süsinik aeglustab UV-kiirte mõju materjalile

  • Vastupidav aluste, õlide, rasvade ja sõidukikütuste suhtes


Lihtne käsitseda


  • Saab käsitsi paigaldada. Täiendavaid paigaldustööriistu ei ole vaja
Märkus
  • Olge kaablisidemete kasutamisel ettevaatlik tugevate mineraalhapete ja/või oksüdeerivate kemikaalidega, eriti kõrgetel temperatuuridel

  • Ei ole vastupidav mineraalhapetele ja/või oksüdeerivatele kemikaalidele

  • Naturaalne: Siseruumides kasutamiseks
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Jaotuskappide valmistamine, paigaldustööd, sõidukiehitus, autotöökojad, töökojad, liftiehitus jne

Materjal

PA 6,6 - Polüamiid

Värv

Naturaalne

Laius

7,8 mm

Pikkus

360 mm

Min/max kimbu läbimõõt

1,6-100 mm

Temperatuurikindlus min/max

-40 to 85 °C

Min/max töötlemistemperatuur

-10 to 85 °C

Min tõmbejõud

534 N

Silikoonivaba

Jah

Halogeenivaba

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave