Plastlukuga juhtmeside KBL1
JUHTMESIDE 2.5X100 MUST
Toote nr 0502111
EAN 4011231433853
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
Usaldusväärne juhtmeside kaablite ja juhtmete kiireks korrastamiseks ning komplekteerimiseks
Pikk, usaldusväärne eluiga
- Kõrge tööstuslik kvaliteet tagab pika ja usaldusväärse kasutusaja nii sise- kui ka välitingimustes kasutamiseks, sõltuvalt versioonist
- Sideme sakiline sisepind tagab lukustuse kindla haarde
- Naturaalse värviga variandid on ainult siseruumides kasutamiseks
- Mustades kaablisidemetes sisalduv süsinik aeglustab UV-kiirte mõju materjalile
- Vastupidav aluste, õlide, rasvade ja sõidukikütuste suhtes
Lihtne käsitseda
- Saab käsitsi paigaldada. Täiendavaid paigaldustööriistu ei ole vaja
Märkus
- Olge kaablisidemete kasutamisel ettevaatlik tugevate mineraalhapete ja/või oksüdeerivate kemikaalidega, eriti kõrgetel temperatuuridel
- Ei ole vastupidav mineraalhapetele ja/või oksüdeerivatele kemikaalidele
- Naturaalne: Siseruumides kasutamiseks
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Jaotuskappide valmistamine, paigaldustööd, sõidukiehitus, autotöökojad, töökojad, liftiehitus jne
Materjal | PA 6,6 - Polüamiid |
Värv | Must |
Laius | 2,5 mm |
Pikkus | 100 mm |
Min/max kimbu läbimõõt | 1,6-20 mm |
Temperatuurikindlus min/max | -40 to 85 °C |
Min/max töötlemistemperatuur | -10 to 85 °C |
Min tõmbejõud | 80 N |
Silikoonivaba | Jah |
Halogeenivaba | Jah |