Plastist seinakatted, kihtplast
PP SEINAP.CRAFT.TGE ESIV. L3H3 3640
Toote nr 0963272247
EAN 4068362371110
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Interior lining provides effective protection of the cargo area to prevent damage to the vehicle wall during transport
Tooteteave
Andmelehed(X)
Sobib sõidukitootjale | Volkswagen, MAN |
Sobib sõiduki tüübile | Crafter Front L3/H3 (from 2017) doors, TGE L3/H3 (from 2018) doors |
Valmistusaasta | Alates 2017 |
Teljevahe | 3640 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 19,300 kg |