Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Plastist seinakatted, kihtplast

PP SEINAP JUM.EXP.VIV. UKS L3H1 3275 SD2

Toote nr 0963272228

EAN 4068362370922

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Plastist seinakatted, kihtplast

Toote nr 0963272228

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Interior lining provides effective protection of the cargo area to prevent damage to the vehicle wall during transport
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobib sõidukitootjale

Citroen, Peugeot, Opel/Vauxhall, Fiat, Toyota, Iveco

Sobib sõiduki tüübile

Jumpy L3/H1(from 2016) doors SD2, Expert L3/H1 (from 2016) doors SD2, Vivaro L3/H1 (from 2019) doors SD2, Scudo L3/H1 (from 2022) doors, ProAce L3/H1 (from 2016) doors SD2, Jolly L3/H1 (from 2026) doors SD2

Valmistusaasta

Alates 2016

Teljevahe

3275 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

9,800 kg

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave