Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Mõõdulint 2KL

MÕÕDULINT 8M 2KL

Toote nr 071465 018

EAN 4056807593463

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Mõõdulint 2KL

Toote nr 071465 018

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kvaliteetne mõõdulint löögikindla 2-komponentse plastkorpusega, kahepoolse värvitud skaalaga ja liikuva otsatõkisega
  • Pikk kasutusiga tänu kolmekordselt needitud otsatõkisele

  • Mugav kasutada tänu 2-komponentsele lukustusnupule

  • Liigutatav otsatõkis muudab selle sobivaks sise- ja välismõõtude võtmisel

  • Skaala on lindi mõlemal küljel, kollane ülemine külg ja valge alumine külg muudab lugemise äärmiselt lihtsaks

  • Praktiline vööklamber ja randmerihm tagavad, et see on alati käeulatuses

  • Kompaktsete mõõtmetega saab seda mugavalt taskus või tööriistakastis kaasas kanda

  • Vastab täpsusklassile 2
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Mõõdulinti saab kasutada mitmesugustes rakendustes kõikjal, kus on vaja mõõtmisi teha.

Max pikkuse mõõtmise vahemik (L max)

8 m

Lindi laius (b)

25 mm

Korpuse materjal

Plastik

Täpsusklass

II

Maksimaalne pikkus enne lindi läbipaindumist (vertikaalselt)

360 cm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave